LLAVE FIJA 18 X 19 MM SLS

Número de artículo: 44.18X19SLS
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 44.18X19SLS
EAN / GTIN 3662424029066
Número del fabricante 44.18X19SLS
Número L L60130 9960
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Las horquillas son más finas que las de la llave estándar de gabinete para un mejor acceso en la fuerza. Ejemplos: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Horquillas biseladas a 15°
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 18x19
  • A x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 185