llave de boca serie 44 16x17 mm, SB

Número de artículo: 44.16X17PB
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
Número de artículo 44.16X17PB
EAN / GTIN 3148515661402
Número del fabricante 44.16X17PB
Número L L60130 106454
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:,Cabezas de llave biseladas a 15°, cromadas, satinadas

Característica:

Datos técnicos:A [mm]: 16x17, B x B1 [mm]: 37,0 x 42,0, E [mm]: 6,3,L [mm]: 210,[g]: 148