Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm en surtido, de 14 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, incl. caja

Número de artículo: 43898
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 43898
EAN / GTIN 4010995438982
Número del fabricante 43898
Número L L60070 4662
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito amplio de aplicación.
  • Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita dañar los materiales y tener que realizar trabajos de repaso.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado en componentes con peligro electrostático con par de apriete especificado.
  • Extra: Protocolo de comprobación de taller incl.
  • Normas: IEC 61340-5-1.
  • Par de apriete de ajuste variable
  • Protege contra los daños materiales y trabajos de repaso
  • Hasta un 50% más de transmisión de fuerza gracias al exclusivo sistema de agarre
  • Trabajo ergonómico - recomendado por médicos y terapeutas alemanes de la AGR
  • ESD - Disipador electrostático, protege los componentes electrónicos
  • Caja metálica práctica y robusta
  • En los trabajos en componentes electrónicos existe el peligro de que sean destruidos. Con el juego de destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD este problema ya forma parte del pasado. El destornillador dinamométrico ESD se fabrica de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-5-1 y garantiza así la máxima protección de los componentes electrónicos. El mango disipador de la herramienta tiene una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios y deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. Además, el destornillador dinamométrico permite un apriete de tornillos controlado. Con la ayuda de la escala numérica integrada y de la herramienta de ajuste suministrada se puede ajustar el rango dinamométrico de manera variable y, de este modo, se puede cubrir un campo de aplicación amplio. Una señal claramente audible y perceptible al activarse el par de apriete garantiza el trabajo seguro para el proceso y protege contra posibles daños al material y los trabajos de repaso. Gracias a su precisión de activación del +/- 6%, la herramienta dinamométrica cumple los requisitos de la norma DIN EN ISO 6789. En el juego se incluye un portabits para el alojamiento de bits de 1/4″. El destornillador dinamométrico ESD es además compatible con las varillas intercambiables de 4 mm Torque de Wiha (serie 2859). Todas las herramientas del juego están alojadas de forma juego segura y ordenada en una caja robusta y transparente.
  • DIN EN ISO 6789.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD con limitación del par de apriete de ajuste variable 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Ranurado 4,0 mm
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T4 (25097)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T5 (01711)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T6 (01712)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Caja

Productos adecuados