{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Margen de medición por cada dirección | 0,8 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Margen de desviación fe | 10 µm | |
| Margen de desviación total ftot | 23 µm | |
| Error de histéresis fu | 3 µm | |
| ⌀ bola de medición | 2 mm | |
| Ángulo de giro | 2×105 grados | |
| Longitud de brazo palpador | 17,4 mm | |
| Fuerza de medición | 0,12 N | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 4 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 39 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436277 0,8/39 | |
| EAN / GTIN | 7630041119138 | |
| Número del fabricante | 074111366 |