Instrumento de medición de palanca sensitiva, diseño pequeño, Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa: 0,25/33mm

Número de artículo: 436265 0,25/33
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 513
Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,25 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de desviación fe 10 µm
Margen de desviación total ftot 13 µm
Error de histéresis fu 3 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×110 grados
Longitud de brazo palpador 33,9 mm
Fuerza de medición 0,3 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 33 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 436265 0,25/33
EAN / GTIN 4946368383576
Número del fabricante 513-514E
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Comparador de palanca sensitiva con brazo palpador largo. Lectura de 1/100.
Carcasa sin prismas soporte. Con palanca de conmutación para cambio de dirección de medición. Vástago de sujeción atornillado.
Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Mitutoyo Mecanismo de medición apoyado sobre piedras preciosas con cono de medición de MD. Insensible a los campos magnéticos.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.° 436511, soporte de centraje n.° 436512, soporte de medición articulado n.° 359680.

Pieza de repuesto:

Los botones de repuesto con esfera de metal duro o rubí se pueden pedir fácilmente en www.hoffmann-group.com.

Nota:

Información adicional DIN 2270, lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

Descargas y documentos

Productos adecuados