Instrumento de medición de palanca sensitiva Tesatast Longitud del brazo palpador 36,5 mm, Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa: 0,25/29mm

Número de artículo: 436225 0,25/29
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 31,47 € /piezas
  • 25,16 € /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,25 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de desviación fe 10 µm
Margen de desviación total ftot 13 µm
Error de histéresis fu 3 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×120 grados
Longitud de brazo palpador 36,53 mm
Fuerza de medición 0,06 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 29 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Número del fabricante 01810007

Descripción

Ejecución:

Comparador de palanca sensitiva con brazo palpador largo. Lectura de 1/100.
Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
TESA Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente monobloque; antimagnética. Swiss Made.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.° 436511, soporte de centraje n.° 436512, soporte de medición articulado n.° 359680.

Pieza de repuesto:

Los botones de repuesto con esfera de metal duro o rubí se pueden pedir fácilmente en www.hoffmann-group.com.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.