Palpador de medición de longitudes radial inductivo, Tipo: GT22

Número de artículo: 434777 GT22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ±1 mm
Repetibilidad 0,01 µm
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Levantamiento perno de medición mecánico / vacío
Recorrido perno de medición 4,3 mm
Denominación del fabricante GT22
Compatibilidad TESA
Fuelle protector Nitrilo
Clase de protección IP IP 65
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,63 N
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Número del fabricante 03210924

Descripción

Ejecución:

Extensímetros de precisión de uso universal.
  • Perno de medición preciso con guiado de bola.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, mantenimiento y durabilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.