Comparador mecánico Groß-Millimess, ± intervalo de medición / lectura: 120/1µm

Número de artículo: 434675 120/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,90 € /piezas
  • 25,51 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

± intervalo de medición / lectura (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
± margen de medición 120 µm
Lectura 1 µm
Fuerza de medición 3,5 N
Elevación libre 4 mm
⌀ vástago de fijación h6 28 mm
Técnica de medición analógico
Longitud 212 mm
Anchura 125 mm
Altura 34 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Cuadrante indicador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Número del fabricante 4338100
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Mecanismo de medición apoyado en zafiro, herméticamente cerrado, especialmente resistente, dimensionado para el área de fabricación.
Holgura de inversión reducida gracias al perno de medición guiado por bolas prácticamente exento de holgura.
Insensible a las fuerzas laterales.
Carcasa de una pieza para una estabilidad y una precisión máximas.
Protección contra golpes mediante palanca de transmisión, que se levanta en caso de sobrecarga.
Presión de medición constante
por barra de torsión.
Gran elevación libre para insertar cómodamente las piezas de trabajo. Se puede acoplar una tecla de elevación o un dispositivo elevador de cable (accesorios especiales).
Graduación fácilmente legible.
2 marcas de tolerancia
para preajustar la desviación admisible.
Comparador mecánico Groß-Millimess. Medidas constructivas muy grandes, gracias a lo cual la esfera se lee con gran facilidad.

Aplicación:

Como instrum. medición por comparación para control en serie e individual.

Volumen de suministro:

Incluye dispositivo elevador de cable.