{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | Batería | |
| Capacidad de medición | ±0,9 mm | |
| Lectura conmutable | 0,0002 mm | |
| Lectura conmutable | 0,00001 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Intervalo de medición parcial | ±0,4 mm | |
| Intervalo de indicación de la escala | ±0,150 / ±0,0006 mm | |
| Límite de error | 0,0006 mm | |
| Límite de error intervalo de medición parcial | 0,0003 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 54 | |
| Fuerza de medición | 0,7 N - 0,9 N | |
| Elevación libre | 2,4 / 2,9 mm | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
| Alimentación eléctrica | Batería | |
| Técnica de medición | digital | |
| ⌀ de carcasa | 65 mm | |
| Grosor de la carcasa | 35 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Cuadrante indicador |
| Número de artículo | 434670 2001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014940 | |
| Número del fabricante | 4346100 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |