1087 BRi Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm

Número de artículo: 4337870
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
Número de artículo 4337870
EAN / GTIN 4059192066741
Número del fabricante 4337870
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1087 BRi
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje