1087 Ri-HR Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0001 mm w.c.

Número de artículo: 4337850KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 4337850KAL
EAN / GTIN 4059192066710
Número del fabricante 4337850KAL
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1087 Ri-HR
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje