1087 WRi Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm IP64

Número de artículo: 4337830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337830
EAN / GTIN 4059192066697
Número del fabricante 4337830
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1087 WRi
Grado de protección IP: IP 64
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra