Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Número de artículo: 43336
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 43336
EAN / GTIN 4010995433369
Número del fabricante 43336
Número L L60070 4843
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Industrial electric de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas. Además, los alicates de corte diagonal se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Fuerza de corte: 17
  • con batería / batería recargable: No