Destornillador hexagonal 10mm L.40mm x 112mm

Número de artículo: 43153010
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 43153010
EAN / GTIN 4018754332175
Número del fabricante 43153010
Número L L60010 7507
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para métrica Tornillos Allen
  • Acero aleado al cromo, niquelado (0,9 mm bruñido)
  • DIN ISO 2936

Característica:

  • L1: 40 mm
  • L2: 112 mm
  • Longitud mm (L): 119 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 10 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 103 g