Llave hexagonal DRALL+ SW 6mm L.175mm

Número de artículo: 43103206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 43103206
EAN / GTIN 4018754278275
Número del fabricante 43103206
Número L L60010 6126
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de cabeza hexagonal exterior
  • con eje flexible
  • máx. Par de apriete 8 N-m
  • Mango de 3 componentes con cabeza cortada con láser
  • Acero de aleación de cromo, cromado mate

Característica:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Peso: 167 g
  • Anchura entre planos [mm]: 6 mm