1/2″ Llave de vaso (mm) 36 mm

Número de artículo: 4305M 36mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4305M 36mm
EAN / GTIN 4991644077960
Número del fabricante 4305M 36mm
Número L L60050 1667
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 77 mm
  • Dimensión D2: 43 mm
  • D1: 48 mm
  • Longitud: 36 mm
  • Altura: 54 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 36 mm
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno