Llave fija aislada 11,0 mm, 110 mm

Número de artículo: 43031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 43031
EAN / GTIN 4010995430313
Número del fabricante 43031
Número L L60070 3719
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA
  • Mejora la accesibilidad: Mediante la posición de la boca de 15° se puede acceder sin problemas incluso a los tornillos en lugares estrechos
  • Aplicación: Instalación segura de bornes y manguitos, conexiones de conductores, atornillado de barras conductoras
  • Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA
  • La seguridad del usuario es lo primero durante el trabajo en piezas conductoras de tensión
  • La llave plana de una boca aislada es la herramienta óptima para electricistas y técnicos electricistas
  • La posición de la boca de 15° hace que la instalación de bornes y manguitos en lugares estrechos se convierta en un juego de niños
  • Las llaves planas de una boca aisladas se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA
  • Para aplicaciones en la electricidad

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra