Llave fija aislada 9,0 mm, 100 mm

Número de artículo: 43029
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 43029
EAN / GTIN 4010995430290
Número del fabricante 43029
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Protege su material: La herramienta completamente aislada reduce el peligro de cortocircuitos
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA
  • Mejora la accesibilidad: Mediante la posición de la boca de 15° se puede acceder sin problemas incluso a los tornillos en lugares estrechos
  • Aplicación: Instalación segura de bornes y manguitos, conexiones de conductores, atornillado de barras conductoras
  • Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA
  • La seguridad del usuario es lo primero durante el trabajo en piezas conductoras de tensión
  • La llave plana de una boca aislada es la herramienta óptima para electricistas y técnicos electricistas
  • La posición de la boca de 15° hace que la instalación de bornes y manguitos en lugares estrechos se convierta en un juego de niños
  • Las llaves planas de una boca aisladas se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA
  • Para aplicaciones en la electricidad