Prensa paralela con doble guía de husillo, ancho de sujeción hasta 40 mm, 25 mm alcance

Número de artículo: 430-040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 430-040
EAN / GTIN 4027474606169
Número del fabricante 430-040
Número L L80010 1592
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas paralelas de la serie 430 se utilizan en artesanía, industria y taller gracias a su doble guía del husillo para el ajuste preciso y paralelo de las superficies de sujeción.
  • Fuerza de sujeción hasta 4.000 N
  • Los husillos de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 40 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1 9/16
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 3/8
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 25 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 40 mm / 25 mm