Granallador automático con protección para las manos SB, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Número de artículo: 430 229 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 430 229 SB
EAN / GTIN 4049002156861
Número del fabricante 430 229 SB
Número L L70060 102471
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para preparar y marcar con precisión un punto de perforación, con el fin de evitar que la punta del taladro se desvíe.
  • Disparo automático mediante un mecanismo especial de resorte.
  • Versátil, se puede utilizar incluso en espacios reducidos, ya que no es necesario golpear con un martillo.
  • golpe automático
  • Potencia ajustable
  • Punta intercambiable endurecida
  • Fabricado en acero especial para herramientas, superficie galvanizada.
  • Protector de manos de 2 componentes
  • Entrega con suspensión Euro-Loch para presentación en paredes de autoservicio.

Característica:

  • Peso: 65 g
  • Longitud: 100 mm
  • Anchura: 30 mm
  • Altura: 30 mm
  • Ejecución: niquelado
  • Diámetro punta: 3,5 mm
  • ⌀ de mango: 11 mm
  • fuerza de impacto: 20 – 50 N