Granos SB 100 x 8 x 3 mm

Número de artículo: 430 100 0 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 430 100 0 SB
EAN / GTIN 4049002012365
Número del fabricante 430 100 0 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para marcar con precisión un punto de perforación y guiar la punta del taladro, evitando así desviaciones.
  • para materiales con una dureza máxima de 52 HRC
  • Punta de trabajo fabricada en acero para herramientas de alta aleación
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Acabado lijado y pulido
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Granos con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 44 g
  • Longitud: 132 mm
  • Anchura: 44 mm
  • Altura: 13 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 3 mm
  • Ancho de llave: 8 mm
  • perfil: de 8 caras