LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 8X10MM

Número de artículo: 43.8X10
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 43.8X10
EAN / GTIN 3148511021200
Número del fabricante 43.8X10
Número L L60130 2830
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de doble anillo abierta con borde de tope: cabeza reforzada por el borde de tope para apretar y aflojar con fuerza
  • Ejemplos: Mangueras de freno, tuercas de boquillas de inyección
  • El borde de tope también sujeta la llave en la tuerca
  • Eje corto para mayor manejabilidad
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 8X10
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,1
  • C x C1 [mm]: 5,9 x 7,4
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 124
  • [g]: 40