LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 11X13MM

Número de artículo: 43.11X13
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 43.11X13
EAN / GTIN 3148511021408
Número del fabricante 43.11X13
Número L L60130 2829
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo abierta con borde de tope: cabeza reforzada por el borde de tope para apretar y aflojar con fuerza
  • Ejemplos: Mangueras de freno, tuercas de inyectores de combustible
  • El borde de tope también mantiene la llave en la tuerca
  • Eje corto para una mejor manejabilidad
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 20,0 x 22,9
  • C x C1 [mm]: 8,1 x 9,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 143
  • [g]: 65