Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 6-8mm

Número de artículo: 428900 6-8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
Lectura 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
Medida a 1,5 mm
Profundidad de medición estándar 58 mm
Profundidad de medición con prolongación 133 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428900 6-8
EAN / GTIN 4059192010577
Número del fabricante 4190310
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.
Varilla patrón completamente templada y rectificada.
Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.
Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.
A partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

Descargas y documentos

Productos adecuados