{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Capacidad de medición | 8 mm - 10 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,004 mm | |
| Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Medida a | 1,9 mm | |
| Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
| Profundidad de medición con prolongación | 121 mm | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
| Número de artículo | 428760 8-10 |