Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aparatos digitales de medición rápida para interiores XT Holematic, Capacidad de medición: 100-200mm

Número de artículo: 428701 100-200

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 100 mm - 200 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,006 / 0,007 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Cantidad de pilas contenidas 1
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 4
⌀ anillo de comprobación 125 / 175 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428701 100-200
EAN / GTIN 5051102213978

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5-16 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión medición.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 2 valores de preajuste.
  • Botón de valor de espera de conexión / desconexión.

Volumen de suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428751, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, anillos de comprobación n.º 484030,prolongaciones n.º 428510.

Nota:

Modelo con transmisión Bluetooth a petición.