Verificador universal en estuche de madera, Tipo: 30-250

Número de artículo: 428300 30-250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 56,39 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de medición 20 mm
Ámbito de aplicación interior 30 mm - 255 mm
Ámbito de aplicación exterior 0 mm - 220 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Verificador universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo ligera,estable. Dos soportes de medición para el asiento de los distintos suplementos de medición. Soportes de medición firmes (sin ranura guía) para el ajuste aproximado deslizable en el tubo. Soportes de medición móviles apoyados en guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción, con lo que ofrecen una precisión superior. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Para la introducción sin contacto en la posición de medición, el brazo de medición móvil se puede retraer. Capacidad de medición ampliable a voluntad por prolongación opcional (3000 mm como máx.). Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con ⌀ de mango 8 mm h6.

Aplicación:

Instrumento de medición universal para mediciones comparativas. Para medición exterior e interior en las más diversas formas de piezas de trabajo y para la medición de resaltos estrechos. Con accesorios opcionales para medir rebordes de centrado, escotaduras, ranuras, moldes de cola de milano, conos, dentados, así como roscas interiores y exteriores.

Volumen de suministro:

Aparato base, estuche de madera.

Partes opcionales:

Reloj comparador o comparador con capacidad de medición 25 mm.