Multimar Verificador universal, Capacidad de medición: 30-115mm

Número de artículo: 428051 30-115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 56,39 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multimar
Capacidad de medición 30 mm - 115 mm
Intervalo de medición 12 mm
Ámbito de aplicación interior 30 mm - 115 mm
Ámbito de aplicación exterior 0 mm - 85 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Verificador universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Número del fabricante 4503001
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo estable, rectificada y de cromado duro. Dos soportes de medición para la incorporación de los distintos suplementos de medición. Posibilidad de ampliación de la capacidad de medición de 75mm girando los brazos de medición. Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con ⌀ de mango 8 h 6 mm (suministro sin comparador).
  • Alta seguridad de medición y precisión de repetibilidad a través de la guía de bolas de alta precisión.
  • Mangos con protección térmica
  • Dirección de presión de medición para medición interior y exterior.
  • Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados.
  • El soporte de medición móvil está apoyado en una guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción.
  • Columna resistente, pulida y de cromado duro.
  • Montaje sencillo por bloques de apilado y de montaje.

Aplicación:

  • Medida exterior e interior.
  • Rosca exterior e interior.
  • Franjas de centrado
  • Resaltos, escotaduras y hendiduras estrechos.
  • Cono exterior e interior.
  • Dentado interior y exterior, y mucho más.

Nota:

Hasta alcance de medición de 2500 mm con tubo de construcción ligero de plástico reforzado de fibra de carbono a petición.