MM500 400x250x200 M3 Software and Touchscreen PC

Número de artículo: 4248403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 4248403
EAN / GTIN 4059192063566
Número del fabricante 4248403
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Microscopio de medición

  • Cámara a color integrada
  • Objetivo de distancia focal variable (0,7x–4,5x), opcionalmente de forma motorizada
  • LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables por separado
  • LED de luz transmitida: regulable
  • Puntero láser para la búsqueda de posiciones
  • Base maciza de granito
  • Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
  • Ajuste rápido y preciso de los ejes
  • Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias a la escala incremental óptica



Unidad de mando y visualización del software M3 con PC dotado de pantalla táctil

  • Pantalla táctil de 23″ con teclado y ratón
  • Windows como base, lo que significa que es posible instalar otro software
  • Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
  • Imagen de vídeo de gran tamaño
  • Evaluación nominal/real con indicación de tolerancias
  • Impresión de informes con el logotipo de la empresa
  • Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
  • Detección automática de bordes incluso en el caso de piezas con bajo contraste
  • Estadísticas


Componentes de hardware opcionales
  • Iluminación telecéntrica con luz transmitida
  • Iluminación coaxial con luz reflejada
  • Utilización de lentes adicionales 0,5x/2x (niveles de aumento adicionales)


Opciones de software
  • Incorporación de datos DXF
  • Paquete DXF y de perfilado
  • Módulo - Medición de roscas
  • Módulo - Aislamiento de cables
  • Módulo - QDAS
Volumen de suministro
  • Microscopio de medición
  • Tope estándar
  • Software M3 con PC dotado de pantalla táctil
  • Manual de instrucciones
  • Certificado de calibración de Mahr