Puesto de taller

Número de artículo: 42291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 42291
EAN / GTIN 4020772042295
Número del fabricante 42291
Número L L30090 104
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de taller, con destornillador de agarre longitudinal n.º 906 y destornillador de agarre cruzado n.º 906Q (mm), 9 piezas.
Láminas cortantes: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Hecho de plástico resistente a los impactos, (sin cadmio), rojo.
Soporte: Plástico puro, resistente a los impactos, con clip de conexión para montar soportes de taller adicionales.

Característica:

  • Contenido: SW x longitud de la hoja L1: 906-1.5x, 2x, 2.5x, 3x90; 906Q-4x, 5x150, 6x, 8x, 10x200
  • peso: 860 g