{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
| Lectura | 0,0001 mm | |
| Lectura | 0 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,5 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,3 µm | |
| ⌀ de varilla | 6,35 mm | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| ⌀ superficie de medición | 3,2 mm | |
| Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421608 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4550501353700 | |
| Número del fabricante | 293-130-20 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |