{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura | 0,0001 pul | |
| Desviación de medición E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ de varilla | 6,5 mm | |
| Paso de husillo | 5 mm | |
| Interfaz | Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 10 mm | |
| Seguridad del valor de medición | Sistema de bloqueo de referencia MAHR | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Aplicación de radio | Software del fabricante | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421605 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058845 | |
| Número del fabricante | 4157120 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |