{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 25 mm - 55 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Límite de error | 2 µm | |
| ⌀ de varilla | 6,35 mm | |
| Paso de husillo | 10 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Puerto USB | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | caja estable | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421560 25-55 | |
| EAN / GTIN | 4946368069234 | |
| Número del fabricante | 293-667 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |