Juego de bits, bit TY de 29 mm TORX® (T30) de 5 unid., de 1/4″ C6,3 en caja

Número de artículo: 42113
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 42113
EAN / GTIN 4010995421137
Número del fabricante 42113
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: El generalista, con 120 veces más vida útil* gracias a la tecnología de bit patentada, es adecuado para todos los tornillos. (*en comparación con el standard-Bit de Wiha)
  • Reduce sus gastos: Bit gracias a la marca roja localizable fácil y rápidamente – con luz UV, incluso en entornos oscuros.
  • Ahorra tiempo: Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil.
  • Aplicación: Adecuado para todos los tipos de tornillos. El bit es apropiado para destornilladores Impact y de fuerza.
  • Hasta ahora había poca claridad al momento de comprar bits al no saber qué bits eran adecuados para qué aplicación. Finalmente Wiha ha terminado con la complejidad de las máquinas utilizadas, el caso de atornillado y la gran variedad de bits diferentes. Gracias al revolucionario concepto de bits de Wiha, la forma del tornillo es decisiva para seleccionar el bit correcto.El bit TY multiusos es adecuado para todos los tipos de tornillo, tanto para los de forma en T como también para los tornillos en forma de Y, y con ello se convierte en la herramienta ideal para atornillados en todos los materiales. Gracias a la zona de torsión patentada y extendida, el bit es apropiado para un destornillador Impact y de fuerza y garantiza una vida útil 120 mayor que el standard-Bit Wiha. Además, los bits de colores se localizan de forma rápida y sencilla y, gracias al revestimiento de color, también son fáciles de encontrar en la oscuridad con luz UV. De este modo, disminuye la cantidad de bits perdidos y se ahorran los costes de adquisición de nuevos bits.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 5x TY Bit 29 mm TORX ® 1/4″ T30