C-Schraubzwinge mit metrischem Feingewinde, Knebelgriff, max. 155 mm Spannweite, 76 mm Ausladung

Número de artículo: 420-155
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 420-155
EAN / GTIN 4027474667122
Número del fabricante 420-155
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las C-abrazaderas con rosca métrica fina de la serie 420 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas en el oficio, la industria y el taller. El sargento garantiza una aplicación precisa y dosificada de la fuerza gracias al husillo con rosca métrica. La serie 420 tiene un mango de manivela que permite un apriete especialmente firme.
  • Capacidad de sujeción hasta 4.000 N
  • Las spindlas suaves aseguran una transmisión de fuerza aún mayor.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 142 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 9/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 155 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 6 1/8
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 10 1/4
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 76 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 36 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 7/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 30 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 4.000 Nm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 155 mm / 76 mm