C-Schraubzwinge mit metrischem Feingewinde, Knebelgriff, max. 78 mm amplitud, 50 mm profundidad

Número de artículo: 420-078
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 420-078
EAN / GTIN 4027474604837
Número del fabricante 420-078
Número L L80010 102662
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las C-abrazaderas con rosca métrica fina de la serie 420 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas en el oficio, la industria y el taller. El sargento garantiza una aplicación precisa y dosificada de la fuerza gracias al husillo con rosca métrica. La serie 420 tiene un mango de manivela que permite un apriete especialmente firme.
  • Capacidad de sujeción hasta 4.000 N
  • Las spindlas suaves aseguran una transmisión de fuerza aún mayor.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 94 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 11/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 78 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 3 1/16
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 1/8
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 25 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1
  • Anchura de mandíbula [mm]: 20 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 1.500 Nm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 78 mm / 50 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra