Extractor universal de 3 brazos con patas de extracción pivotables, hasta 130 mm de amplitud, 160 mm profundidad de suj.

Número de artículo: 42-4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 42-4
EAN / GTIN 4021176836428
Número del fabricante 42-4
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos con patas giratorias se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos de todos los tamaños estándar para oficios, talleres e industria. Permite desalojar cualquier componente que se encuentre en un eje y sea accesible desde el exterior. Las patas giratorias proporcionan la máxima libertad de movimiento incluso en condiciones ambientales restrictivas, permitiendo una adaptación individual a la longitud y profundidad de sujección correspondiente. La disposición de los 3 brazos garantiza una distribución de carga uniforme y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer. Dentro de la serie 42, hay diferentes versiones del extractor. Hasta el modelo 41-2, el extractor está equipado con un mango en forma de T y una pieza de presión plana para trabajar en espacios muy reducidos. A partir del modelo 42-3, el extractor dispone de un accionamiento hexagonal y una punta de husillo dual. Con esto, se pueden lograr las mayores fuerzas de extracción (3 a 7 t).
  • Los brazos de extracción giratorios permiten trabajar en espacios reducidos mientras se ajustan de manera individual al alcance y a la profundidad.
  • La construcción de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 164 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/16
  • Profundidad total [mm]: 164 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 7/16
  • Altura total [mm]: 220 mm
  • Altura total [pulgadas]: 8 11/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5 1/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 130 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 160 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 6 3/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 18 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 11/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 35 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 3/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 9 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Par máx. [Nm]: 85 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 62.70
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 50 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 5.51
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)