JUEGO 5 LLAVES TUBERIA A 15GR

Número de artículo: 42.JE5T
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 42.JE5T
EAN / GTIN 3148515290602
Número del fabricante 42.JE5T
Número L L60130 2592
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anilla abierta, biselada a 15°
  • facilita el acceso a las tuercas
  • cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24
  • Contenedor: Bolsa: N.38A-5A
  • [kg]: 0,770

Volumen de suministro:

  • A [mm]: 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24
  • Contención: Bolsa: N.38A-5A