LLAVE TUBERIA A 15GR 24X27MM

Número de artículo: 42.24X27
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 42.24X27
EAN / GTIN 3148511017104
Número del fabricante 42.24X27
Número L L60130 236
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo abierta, biselada a 15º
  • Accede fácilmente a las tuercas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290