LLAVE TUBERIA A 15GR 19X22MM

Número de artículo: 42.19X22
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 42.19X22
EAN / GTIN 3148511016909
Número del fabricante 42.19X22
Número L L60130 5183
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo abierta, biselada a 15º
  • Accede fácilmente a las tuercas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 33,4 x 38,4
  • C x C1 [mm]: 15 x 17
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • B [mm]: 220
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210