44 EWR Dig. Inside Micrometer Set 20-50 mm w.c.

Número de artículo: 4191162KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4191162KAL
EAN / GTIN 4059192011024
Número del fabricante 4191162KAL
Número L L40080 5182
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores digitales Micromar 44 EWR
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición 20 - 50 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Estuche

Descargas y documentos

Productos adecuados