Calibre de profundidad digital, Capacidad de medición: 50mm

Número de artículo: 418760 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
632 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,02 mm
Longitud de palpador de varilla 6 mm
⌀ de palpador de varilla 1,5 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Todas las piezas templado
Longitud de puente 50 mm
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Número del fabricante 418760 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. Precisión muy alta mediante regla de vidrio. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox.5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.