Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 418704 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ±0,03 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 67
Altura de las cifras pantalla LCD 8,5 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 12×3,5 mm
Embalaje Estuche
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418704 150
EAN / GTIN 4059192064686
Número del fabricante 4126651
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura.
Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Guías lapeadas. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.° 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5mm, 5mm largo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.
Cable de datos n.° 498940.