852-f M Cuchilla, P: 0,2 mm

Número de artículo: 4173707
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4173707
EAN / GTIN 4059192007478
Número del fabricante 4173707
Número L L40080 1052
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de medición de roscas, filo de corte, métrica 60°, paso 0,2 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en mm (proxy): verdadero
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca exterior métrica (60°)
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en mm: 0,2
  • Tipo de producto: 852
  • Longitud (mm): 15.5 mm