40Z-f 44FZ-f M Cono, P: 5,0–7,0 mm

Número de artículo: 4173405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4173405
EAN / GTIN 4059192006983
Número del fabricante 4173405
Número L L40100 462
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de medición de roscas, cónico, métrico 60°, paso 5 - 7 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en mm (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca interior métrica (60°)
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca exterior métrica (60°)
  • Tipo de inserto de medición: Cono
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior e interior
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en mm: 5 - 7
  • Longitud (mm): 15.5 mm