Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 180 mm, 7″

Número de artículo: 41320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 41320
EAN / GTIN 4010995413200
Número del fabricante 41320
Número L L60070 4478
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Fuerza de corte hasta un 40% mayor mediante una multiplicación de palanca optimizada.
  • Protege su salud: Trabajo relajante para el uso continuo gracias al resorte de apertura.
  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Alicates de corte diagonal universales de gran robustez apropiados tanto para el corte de alambres blandos como de gran dureza.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • Corte preciso y limpio de alambre blando y duro
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Con resorte de apertura acoplable y desacoplable
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • La utilización permanente del corte a medida de cables y alambres requiere una aplicación de fuerza elevada y provoca una carga considerable de las muñecas. Los alicates de corte diagonal de fuerza de Wiha Classic con mango de dos componentes permiten realizar un corte con ahorro de fuerza para las cargas elevadas. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. El resorte de apertura con función de activación permite realizar un trabajo sin esfuerzos precisamente para la utilización permanente. Los alicates potentes con forma semi-redonda de la cabeza garantizan además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas. Además, los alicates de corte diagonal de fuerza se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA. Los alicates de corte diagonal de fuerza son la herramienta ideal para aplicaciones en la electricidad.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • DIN ISO 5749.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2.5 mm
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 7″
  • Fuerza de corte: 18
  • Alambre semi-duro (mm): 3.8 mm
  • Alambre duro (mm): 2.7 mm
  • con batería / batería recargable: No