Pie de rey digital IP54 con salida de datos incluido juego de accesorios, Alcance de medición: 150mm

Número de artículo: 412840 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Interfaz Conexión RS232C; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 54
Longitud del pico 40 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Número del fabricante 412840 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con amplia selección de accesorios: permite la medición de escotaduras, ranuras y distancias entre perforaciones.
  • Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.
  • Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente.
  • Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene® agradable al tacto.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

1 pie de rey digital IP54 con salida de datos n.° 412680 tam. 150.
2 pares de insertos de medición cortos y largos.
3 pares de insertos de medición con discos de medición ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 pares de insertos de medición con cono de medición ⌀ 9 mm, 60° y ⌀ 12 mm, 60°.
1 par de insertos de medición con cilindro de medición ⌀ 1,5×9 mm.
1 sistema de resorte para una presión de medición constante.
1 llave acodada.
1 puente de medición de profundidad 75 mm.
Incluye caja de plástico estable.
Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.