Juego de accesorios para pies de rey digitales, Grosor de pico máximo: 3,5mm

Número de artículo: 412747 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de pico máximo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para grosor de pico máximo 3,5 mm
Tipo de producto Pies de rey

Identificación y clasificación

Número de artículo 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Número del fabricante 412747 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Accesorios para pies de rey digitales. Permiten la medición de escotaduras, ranuras y distancias entre taladros.

Idóneo para:

Pie de rey digital hasta 150 mm de capacidad de medición o espesor de pico hasta 3,5 mm.

Volumen de suministro:

3 pares de insertos de medición con discos de medición ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 pares de insertos de medición con cono de medición ⌀ 9 mm, 60° y ⌀ 12 mm, 60°, 1 par de insertos de medición con cilindro de medición ⌀ 1,5×9 mm, 1 llave de espigón acodada.
1 sistema de resorte para una presión de medición constante.