Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial con DynamicJoint® con resorte de apertura conectable y desconectable 180 mm, 7″

Número de artículo: 41272
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
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 41272
EAN / GTIN 4010995412722
Número del fabricante 41272
Número L L60070 4093
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Fuerza de corte hasta un 40% mayor mediante una multiplicación de palanca optimizada.
  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Protege su salud: Trabajo relajante para el uso continuo gracias al resorte de apertura.
  • Aplicación: Alicates de corte diagonal universales de gran robustez apropiados tanto para el corte de alambres blandos como de gran dureza.
  • Corte preciso y limpio de alambre blando y duro
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Con resorte de apertura acoplable y desacoplable
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • La utilización permanente del corte a medida de cables y alambres requiere una aplicación de fuerza elevada y provoca una carga considerable de las muñecas. Los alicates de corte diagonal de fuerza de Wiha Classic con mango Classic permiten realizar un corte con ahorro de fuerza para las cargas elevadas. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates potentes con forma semi-redonda de la cabeza garantizan además un filo de corte limpio. Los alicates de corte diagonal de fuerza es un especialista para aplicaciones en la mecánica.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2.5 mm
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 7″
  • Fuerza de corte: 18
  • Alambre semi-duro (mm): 3.8 mm
  • Alambre duro (mm): 2.7 mm
  • con batería / batería recargable: No