30 EWR Depth Caliper IP 67 150 mm/6″ 0,01 mm/.0005″ w.c.

Número de artículo: 4126651KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 4126651KAL
EAN / GTIN 4059192064686
Número del fabricante 4126651KAL
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pie de rey de profundidad digital MarCal 30 EWR
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche